Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichthüllen-Erweiterungssatz DURALOOK® COVER, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Sichthüllen-Erweiterungssatz DURALOOK® COVER, transparent
DURABLE Sichthüllen-Erweiterungssatz DURALOOK® COVER, transparent
DURABLE Sichthüllen-Erweiterungssatz DURALOOK® COVER, transparent
DURABLE Sichthüllen-Erweiterungssatz DURALOOK® COVER, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA242819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     242819
EAN/GTIN:
     4005546205021
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Erweiterungssatz mit 10 Sichthüllen für DURALOOK® EASY und DURALOOK® STYLE Sichtbücher. • Erweiterungssatz mit 10 Sichthüllen für A4 Dokumente • Für die Verwendung in Sichtbüchern DURALOOK® EASY und DURALOOK® STYLE
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2428
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURALOOK®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Ringbuch-Prospekthüllen mit Spezialstanzung, Ringbuchhüllen mit Speziallochung, Ringbuchhüllen mit Spezialstanzung, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhülle durable, aktenhülle, ringbuch pp, sichthefter, plastik-sichthefter, kunststoff-sichthefter, präsentations-sichtbuch, präsentations-album, präsentationsalbum, zeigebuch, sichtmappe, präsentationsmappe, präsentations-sichtmappe, sichtbücher, sichtbuch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,88*
1 Tag
36
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 3,00*
4 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 1,907*
€ 3,074*
2 Tage
36
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,26*
€ 3,75*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,97*
€ 4,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,169* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
242701
ab € 4,94*
Zubehör
Durable
242601
ab € 3,54*
Zubehör
Durable
243501
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.