Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-83605X Herst.-Nr.: 2435-01 EAN/GTIN: 4005546221397 |
| |
|
| | |
| Durable Sichtbuch DURALOOK STYLE
Sichtbuch, attraktiv und design-orientiert mit 20 auswechselbaren Hüllen und 4-teiligem Register mit farbigem Ablauf. Die Hüllen können bei Bedarf durch die leicht geöffnete Lochleiste aus den Ringen herausgenommen, neu zusammen gestellt und wieder eingesteckt werden (Reißverschluß-Prinzip).
Das Sichtbuch lässt sich mit dem Erweiterungssatz DURALOOK COVER problemlos erweitern (siehe Zubehör). Papierformat: DIN A4 Anzahl der Hüllen: 20 Hüllen mit Hüllen erweiterbar (J/N): Ja Farbe: schwarz Serie: DURALOOK
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Ringbuch-Prospekthüllen mit Spezialstanzung, Ringbuchhüllen mit Speziallochung, Ringbuchhüllen mit Spezialstanzung, Ringmappe für Spezialstanzung-Einlagen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Displaybücher, Sichtbücher, Sichtmappen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,40* | € 8,44* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,48* | € 8,51* | | | | Lager 388 | | | | | | € 4,50* | ab € 5,89* | € 9,81* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,84* | € 9,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,95* | € 11,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|