Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliphefter Duraclip Original 50 index schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cliphefter Duraclip Original 50 index schwarz
Cliphefter Duraclip Original 50 index schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA835836
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     223401
EAN/GTIN:
     4005546221427
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • Klemm-Mappe DURACLIP 50 INDEX
  • mit 5-teiligem, farbigen Register
  • Material und Farbe der Klemme: Spezialstahl, schwarz
  • Werkstoff: Hartfolie
  • Größe (B x H): 298 x 328 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • max. Aufbewahrungsmenge: 50 Blatt
  • Farbe der Vorderseite/Rückseite: transparent/schwarz
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
298 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
schwarz
Farbe der Rückseite:
schwarz
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe des Clips:
schwarz
Farbname:
schwarz
Füllhöhe:
2 mm
Heftungsart:
ohne Lochung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Clip
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, klemmmappe durable duraclip din a4 pvc, kunststoff-register durable, kunststoff register, Klemm, Klemmhandmappe, KlemmMappe, Kliphefter, Kunststoffhefter, Mappe, Plastikhefter, Präsentations, Präsentations-Klemmmappe, PräsentationsKlemmmappe, Präsentationsmappe, Schnellhefter, Sichthefter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,43*
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,49*
€ 3,46*
2 Tage
850
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,81*
€ 75,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 625 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 86,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,33*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 4,92*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,49*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,50*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 4,94*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.