Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz PP mit Metalldeckleiste VE=250 Stück farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftstreifen kurz PP mit Metalldeckleiste VE=250 Stück farbig sortiert
Heftstreifen kurz PP mit Metalldeckleiste VE=250 Stück farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-KATA835348
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     425025B
EAN/GTIN:
     4010962007180
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Einhängeheftstreifen kurz
  • aus PP-Folie
  • Deckleiste aus Metall
  • Lochung 60/80 mm 38 x 150 mm
  • VE=250
  • farbig sortiert, eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.00568 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
250 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,92*
€ 45,43*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,56*
€ 814,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,43*
€ 54,0617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,71*
€ 53,2049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,00*
€ 51,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,06*
€ 39,3414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
427000B
ab € 761,57*
Zubehör
Exacompta
426007B
ab € 0,03484*
Zubehör
Exacompta
426025B
ab € 0,0612*
Zubehör
Exacompta
426004B
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
426010B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426005B
ab € 0,78*
Zubehör
Exacompta
426006B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426009B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426003B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426001B
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
426002B
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.