Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen aus Karton mit Doppellochung, Deckleiste aus Metall für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einhängeheftstreifen aus Karton mit Doppellochung, Deckleiste aus Metall für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     C2424-427000B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     427000B
EAN/GTIN:
     4010962007371
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Einhängeheftstreifen aus Karton mit Doppellochung, Deckleiste aus Metall für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Farben sortiert Einhängeheftstreifen aus Karton, Deckleiste aus Metall. Mit Doppellochung 60/80mm, Format 35x150mm. Zum Abheften von Dokumenten bis Format DIN A4 und zum Organisieren in Ordnern. Alle Heftstreifen besitzen die Krampentechnik ohne scharfkantige Ecken, was ein Einreißen des Produktes und ein Verkratzen des Schreibtischs verhindert. Format et poids : longueur 148 MM largeur 38 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 5 G Format et poids Paket : longueur 200.0 MM largeur 150.0 MM hauteur : 50.0 MM Gewicht : 1090.0 G Format et poids Karton : longueur 370.0 MM largeur 320.0 MM hauteur : 160.0 MM Gewicht : 17440.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Farben sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 3,0466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 824,48*
€ 981,1312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 815,30*
€ 970,207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 791,18*
€ 941,5042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 775,49*
€ 922,8331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 761,65*
€ 906,3635
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
426007B
ab € 0,03484*
Zubehör
Exacompta
426025B
ab € 0,0609*
Zubehör
Exacompta
426004B
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
426010B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426005B
ab € 0,78*
Zubehör
Exacompta
426006B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426009B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426003B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426001B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426002B
ab € 1,05*
Zubehör
k.A.
425025B
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.