Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen aus PP mit Doppellochung, Deckleiste aus Kunststoff für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
produit : 426005B, : presenté de face
produit : 426005B, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     467-KATA775861
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     426005B
EAN/GTIN:
     4010962007302
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Einhängeheftstreifen aus PP mit Doppellochung, Deckleiste aus Kunststoff für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Grün Doppellochung 60/80 mm für Ordner und Ringbücher. Große Auswahl an Farben. Zu 25 Stück abgepackt. Format et poids : longueur 148 MM largeur 38 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 4 G Format et poids Paket : longueur 180.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 43.0 MM Gewicht : 705.0 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 320.0 MM hauteur : 205.0 MM Gewicht : 14100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Material:
Polypropylen
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen, Präsentationsmappen, Dokumente schützen, Accessoires
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
19
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 2,06*
15 Tage
459
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,53*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,78*
€ 2,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
427000B
ab € 761,57*
Zubehör
Exacompta
426007B
ab € 0,03504*
Zubehör
Exacompta
426025B
ab € 0,0612*
Zubehör
Exacompta
426004B
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
426010B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426006B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426009B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426003B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426001B
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
426002B
ab € 1,05*
Zubehör
k.A.
425025B
ab € 27,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.