Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen aus PP mit Doppellochung, Deckleiste aus Metall für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exacompta 425025B Heftmappenzubehör
Exacompta 425025B Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     2424-425025B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     425025B
EAN/GTIN:
     4010962007180
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Einhängeheftstreifen aus PP mit Doppellochung, Deckleiste aus Metall für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Farben sortiert Einhängeheftstreifen aus PP-Folie, Deckleiste aus Metall. Mit Doppellochung 60/80mm, Format 35x150mm. Zum Abheften von Dokumenten bis Format DIN A4 und zum Organisieren in Ordnern. Farbig sortiert. Alle Heftstreifen besitzen die Krampentechnik ohne scharfkantige Ecken, was ein Einreißen des Produktes und ein Verkratzen des Schreibtischs verhindert. Format et poids : longueur 148 MM largeur 38 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 4 G Format et poids Paket : longueur 180.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 43.0 MM Gewicht : 1090.0 G Format et poids Karton : longueur 385.0 MM largeur 330.0 MM hauteur : 235.0 MM Gewicht : 24215.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,84*
€ 45,31*
Lager 2424
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,49*
€ 811,49*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 811,49*
€ 965,6731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 804,81*
€ 957,7239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 785,19*
€ 934,3761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 772,04*
€ 918,7276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 762,62*
€ 907,5178
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 760,49*
€ 904,9831
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 3,04196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
427000B
ab € 761,65*
Zubehör
Exacompta
426007B
ab € 0,03484*
Zubehör
Exacompta
426025B
ab € 0,0609*
Zubehör
Exacompta
426004B
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
426010B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426005B
ab € 0,78*
Zubehör
Exacompta
426006B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426009B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426003B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426001B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426002B
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.