Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen aus PP mit Doppellochung, Deckleiste aus Kunststoff für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 426001B, : presenté de face
produit : 426001B, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     2424-426001B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     426001B
EAN/GTIN:
     4010962007265
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Einhängeheftstreifen aus PP mit Doppellochung, Deckleiste aus Kunststoff für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Schwarz Doppellochung 60/80 mm für Ordner und Ringbücher. Große Auswahl an Farben. Zu 25 Stück abgepackt. Format et poids : longueur 148 MM largeur 38 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 4 G Format et poids Paket : longueur 180.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 43.0 MM Gewicht : 705.0 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 320.0 MM hauteur : 205.0 MM Gewicht : 14100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
721
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,63*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 3,39*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,48*
€ 12,90*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 657,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
427000B
ab € 762,79*
Zubehör
Exacompta
426007B
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
426025B
ab € 0,0611*
Zubehör
Exacompta
426004B
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
426010B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426005B
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
426006B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426009B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426003B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426002B
ab € 2,03*
Zubehör
k.A.
425025B
ab € 760,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.