Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen aus PP mit Doppellochung, Deckleiste aus Kunststoff für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
produit : 426007B, : presenté de face
produit : 426007B, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     467-KATA775888
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     426007B
EAN/GTIN:
     4010962007326
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Einhängeheftstreifen aus PP mit Doppellochung, Deckleiste aus Kunststoff für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Dunkelblau Doppellochung 60/80 mm für Ordner und Ringbücher. Große Auswahl an Farben. Zu 25 Stück abgepackt. Format et poids : longueur 148 MM largeur 38 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 4 G Format et poids Paket : longueur 180.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 43.0 MM Gewicht : 705.0 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 320.0 MM hauteur : 205.0 MM Gewicht : 14100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Material:
Polypropylen
Farbe:
Dunkelblau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,82*
€ 1,57*
6 Tage
1745
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,52*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 2,57*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 12,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
427000B
ab € 762,79*
Zubehör
Exacompta
426025B
ab € 0,0611*
Zubehör
Exacompta
426004B
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
426010B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426005B
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
426006B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426009B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426003B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426001B
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
426002B
ab € 2,03*
Zubehör
k.A.
425025B
ab € 760,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.