Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantmaßstab 160 30cm Berufsschule 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikantmaßstab 160 30cm Berufsschule 2
Dreikantmaßstab 160 30cm Berufsschule 2
Artikel-Nr.:
     467-KATA822051
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     160-2
EAN/GTIN:
     4012108007207
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
Präzisions-Lineal
  • Dreikantmaßstab aus weißem Kunststoff
  • drei farbige Hohlkehlen
  • Präzionsteilungen
  • markante große Vorbezifferung,
  • mit Rutschbremse.
  • Länge: 30 cm
  • Teilung Berufsschule 2
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.097 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Messlänge:
30 cm
Teilung:
1:20, 1:25, 1:33 1/3, 1:50, 1:75, 1:100
Weitere Suchbegriffe: Präzisionslineal, rumold dreikantmaßstab 30cm, dreikantlineal rumold, dreikantlineal, Dreikant, Dreikant-Reduktionsmaßstab, DreikantReduktionsmaßstab, Präzisions, Präzisions-Dreikantmaßstab, PräzisionsDreikantmaßstab, Präzisionsmaßstab
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 9,84*
€ 14,35*
2 Tage
59
€ 5,49*
ab € 9,86*
€ 14,36*
€ 6,95*
ab € 10,22*
€ 15,19*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 10,71*
€ 15,47*
€ 7,95*
ab € 10,97*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
16350510
ab € 6,15*
Ähnlich
Möbius+Ruppert
16310010
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.