| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RUM160230 Herst.-Nr.: 160/2/30 EAN/GTIN: 4012108007207 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Dreikantmaßstab aus weißem Kunststoff. 3-farbige Hohlkehlen, Präzisionsteilungen. Markante, große Vorbezifferung. Länge: 30 cm. Serienmäßig mit Rutschbremse. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Teilung Berufsschule 2 / 20 / 25 / 33 1/3 / 50 / 75 / 100 | Anreißer (Online): | Präzisions-Dreikantmaßstab, Rumold Berufsschule 2, weißer Kunststoff | Kurzbeschreibung (Online): | Präzisions-Dreikantmaßstab, Rumold Berufsschule 2, weißer Kunststoff, drei farbige Hohlkehlen, Präzisionsteilung, mit Rutschbremse | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präzisionslineal, rumold dreikantmaßstab 30cm, dreikantlineal rumold, dreikantlineal, Dreikant, Dreikant-Lineal, Dreiseitenlineal, Dreiseiten-Lineal, Prismenmaßstab, Prisma, Maßknüppel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,84* | € 14,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,86* | € 14,36* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 10,22* | € 15,19* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,71* | € 15,47* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 10,97* | € 16,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|