Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Dreikantmaßstab Architekt 1 16310010 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1375-232008800
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     16310010
EAN/GTIN:
     4004627301010
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
dreikantlineal architekt 30cm
2 farbig, im Köcher.
Weitere Informationen:
Länge:
30
Ausführung der Reduktionsteilung:
Architekt 1: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dreikantmaßstab
Weitere Suchbegriffe: dreikantlineal, dreikantlineal architekt, Dreikantlineale, Dreikantmaßstäbe, Lineale, Maßstab, Maßstäbe, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Zeichenzubehöre
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 3,97*
3 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 5,27*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,43*
€ 5,43*
1
€ 6,95*
ab € 3,81*
€ 6,01*
1
€ 4,16*
ab € 4,51*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.