Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Dreikantmaßstab 160/2/30 Berufsschule 2 30cm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/r004/700/r004700e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/r004/700/r004700e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-233005300
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     160/2/30
EAN/GTIN:
     4012108007207
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
Präzisions-Lineal
Mit Präzisionsteilungen, drei farbigen Hohlkehlen und Rutschbremse. Verschiedene Teilungen und markante, große Vorbezifferung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
160
Länge:
30
Ausführung der Reduktionsteilung:
Berufsschule 2: 1:20, 1:25, 1:33 1/3, 1:50, 1:75, 1:100
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dreikantmaßstab 160
Weitere Suchbegriffe: Präzisionslineal, rumold dreikantmaßstab 30cm, dreikantlineal rumold, dreikantlineal, Dreikantlineale, Dreikantmaßstäbe, Lineale, Maßstab, Maßstäbe, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Zeichenzubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 9,89*
€ 14,33*
2 Tage
59
€ 5,49*
ab € 9,88*
€ 14,35*
€ 6,95*
ab € 10,24*
€ 15,20*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 10,71*
€ 15,47*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 10,97*
€ 16,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
16350510
ab € 6,14*
Ähnlich
Möbius+Ruppert
16310010
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.