Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen Page Markers sortiert 15x50mm 5x100 Blatt


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Haftnotizen Page Markers sortiert 15x50mm 5x100 Blatt
Haftnotizen Page Markers sortiert 15x50mm 5x100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA793936
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     670-5
EAN/GTIN:
     3134375317160
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Motiv-Haftmarker
  • Haftnotizen ideal zum Schreiben kurzer Mitteilungen (Telefonnummern Preise Referenznummern...) in Neonfarben
  • 5 Blöcke 100 Blatt
  • farbig sortiert
  • Neonfarben (pink,gelb,grün,rot)
  • Abmessung: 15x50 mm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
5x100 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
12x50mm
Breite:
50 mm
Farbe:
pink/gelb/grün/rot
Farbname:
pink/gelb/grün/rot
Länge:
15 mm
Marke:
Post-it Notes Markers
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5x100 Blatt
Papiergewicht:
70 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post it haftmarker, post-it marker, haftmarker 5x 100 streifen, Hafti, Haftnotiz, Haftnotizpapier, Haftnotizzettel, Haftzettel, Notes, Notizpapier
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
261
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,26*
€ 3,84*
pro Satz
€ 4,30*
ab € 2,30*
€ 3,92*
2 Tage
123
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 4,26*
Lager 467
261
pro Satz
€ 5,87*
ab € 2,52*
€ 4,29*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 4,35*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,29*
€ 5,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,69*
€ 4,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,50*
€ 4,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,36*
€ 4,00
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 3,35*
€ 3,99
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,31*
€ 3,94
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,52*
€ 3,00
pro Satz
1 Satz enthält 5 Block (ab € 0,504* pro Block)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.