Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Page Marker Post-it 670/5 15x50mm 5 Blocks


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
images/web_details/mmm6705_a1.jpg
images/web_details/mmm6705_a1.jpg
images/web_details/mmm6705_b1.jpg
images/web_details/mmm6705_a02.jpg
images/web_details/3m_l7.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MMM6705
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     670-5
EAN/GTIN:
     3134375317160
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Motiv-Haftmarker
Post-it® Page Marker Papierstreifen bringen schnell und einfach Übersicht in Ihre Unterlagen. Ideal zum Schreiben von kurzen Mitteilungen wie z. B. Telefonnummern, Preisen oder Referenznummern.
Weitere Informationen:
Farbe:
flieder, powerpink, neongelb, neongrün, vitalorange
Ausführung:
5 Farben, 15 x 50 mm, flieder, powerpink, neongelb, neongrün, vitalorange
Anreißer (Online):
Haftmarker 15 x 50 mm, sortiert, 5 x 100 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Haftstreifen, 15 x 50 mm, 5 x 100 Streifen, sortiert: flieder, powerpink, neongelb, neongrün, vitalorange
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post it haftmarker, post-it marker, haftmarker 5x 100 streifen, Tape Flags, Tapeflag, Tapeflags, Tape-Flag, Tape-Flags, Haft-Streifen, Info Flags, Infoflags, Info-Flags, Info Flag, Info-Flag, Infoflag, Haft-Marker, Pagemarker, Page-Marker, Indexmarker, Index-Marker, Indexstreifen, Index-Streifen
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
261
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,26*
€ 3,84*
pro Satz
€ 4,30*
ab € 2,30*
€ 3,92*
2 Tage
123
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 4,26*
9 Tage
261
pro Satz
€ 5,87*
ab € 2,52*
€ 4,29*
Lager 273
pro Satz
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 4,35*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,35*
€ 5,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,74*
€ 4,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,44*
€ 4,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,31*
€ 3,94
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,27*
€ 3,89
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,48*
€ 2,95
pro Satz
1 Satz enthält 5 Block (ab € 0,496* pro Block)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.