Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Page Marker Post-it® Page Makers 670-5, 15mm breit, 50mm hoch, gelb, orange, pink, violett, grün, PG=500ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051112
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     670-5
EAN/GTIN:
     3134375317160
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Motiv-Haftmarker
Papierstreifen in Leuchtfarben für mehr Übersicht in allen Unterlagen. Ideal zum Schreiben kurzer Mitteilungen, wie z.B. Bestellnummern, sowie zum Markieren in Büchern und EDV-Listen.
Anzahl Blatt 500, Papiergewicht 70g/m², Inhalt der Packung 5 Blöcke á 100 Blatt, Zertifikate und Zulassungen PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
15
Höhe:
50
Farbe:
gelb, orange, pink, violett, grün
Anzahl Blatt:
500
Papiergewicht:
70
Inhalt der Packung:
5 Blöcke á 100 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zertifiziert
Besonderheit:
beschriftbar, selbsthaftend und wieder verwendbar
Material:
Papier ECF
Weitere Suchbegriffe: Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post it haftmarker, post-it marker, haftmarker 5x 100 streifen, Page Marker, Haftnotiz, Haftnotizen, Haftsignal, Index-Haftstreifen, Indexstreifen haftend, Markierung, Markierungsfähnchen haftend, Markierungsstreifen, Notizpapier, Notizpapiere, Page Marker haftend, Registeretikett, Registeretiketten, Signalstreifen haftend, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen haftend, Symbol-Page Marker haftend, Symbol-Signalstreifen haftend
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
261
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,83*
Lager 107
pro Satz
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 3,90*
2 Tage
123
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 4,24*
9 Tage
261
pro Satz
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 4,27*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 4,33*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,90*
€ 4,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,38*
€ 4,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,22*
€ 3,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,08*
€ 3,67
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,01*
€ 3,58
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,32*
€ 2,76
pro Satz
1 Satz enthält 5 Block (ab € 0,464* pro Block)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.