Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111100199 Herst.-Nr.: 670-5 EAN/GTIN: 3134375317160 |
| |
|
| | |
| Mit den Post-it® Haftstreifen Page Markern bringen Sie Struktur in Ihre Unterlagen. Die Papierstreifen sind ideal zum Schreiben von kurzen Mitteilungen wie z.B. Telefonnummern, Preisen oder Referenznummern. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Page Marker | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftmarker Page Marker | Maße: | 50 x 15 mm (B x H) | Grammatur: | 70 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | 100 % Primärfaser, elementar chlorfrei gebleicht | beschriftbar: | Ja | mehrfach verwendbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Werkstoff: | Papier | Farbe: | flieder, powerpink, neongelb, neongrün, vitalorange | Anzahl der Blätter: | 100 Bl./Block | Packungsmenge: | 5 Block/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post it haftmarker, post-it marker, haftmarker 5x 100 streifen, Haftnotizblock, Haftnotizblöcke, Haftnotizen, Haftsignale, Indexstreifen, Klebchen, Markierstreifen, Markierungsstreifen, Merkstreifen, Notizstreifen, Notizzettel, Pagemarker |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 2,24* | € 3,81* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 5,49* | ab € 2,26* | € 3,85* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 2,51* | € 4,27* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 2,51* | € 4,31* | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 2,49* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 5 Block (ab € 0,502* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|