Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommel Oki C5600/C5700 cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trommel Oki C5600/C5700 cyan
Trommel Oki C5600/C5700 cyan
Artikel-Nr.:
     467-KATA781014
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     81707
EAN/GTIN:
     5031713031475
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
  • Oki Lasertrommel für C5600/ C5700
  • Farbe: cyan
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für C5600/ C5700
Bruttogewicht:
1.306 kg
Farbe:
cyan
Farbname:
cyan
Marke:
OKI
max. Anzahl der Druckseiten:
20000
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
C5600

Kompatible Geräte:
OKI:
C 5600; C 5600 DN; C 5600 N; C 5700; C 5700 DN; C 5700 N
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 54,20*
€ 71,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 54,73*
€ 71,40*
€ 3,50*
ab € 57,26*
€ 74,78*
€ 4,50*
ab € 60,55*
€ 78,64*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 64,36*
€ 83,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
43324408
ab € 52,09*
Ähnlich
OKI
43381705
ab € 54,08*
Ähnlich
OKI
43381706
ab € 44,58*
Ähnlich
OKI
43381708
ab € 54,95*
Ähnlich
OKI
43381905
ab € 82,02*
Ähnlich
OKI
43381906
ab € 83,24*
Ähnlich
OKI
43381907
ab € 83,23*
Ähnlich
Ampertec
ab € 176,89*
Ähnlich
Ampertec
43324408
ab € 38,06*
Ähnlich
Ampertec
43381905
ab € 51,86*
Ähnlich
Ampertec
43381906
ab € 65,56*
Ähnlich
Ampertec
43381907
ab € 65,47*
Ähnlich
Ampertec
43381705
ab € 39,18*
Ähnlich
Ampertec
43381706
ab € 33,25*
Ähnlich
Ampertec
43381707
ab € 33,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.