Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlaufmappe A4 Karton 320g/qm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umlaufmappe A4 Karton 320g/qm rot
Umlaufmappe A4 Karton 320g/qm rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA769468
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39980025
EAN/GTIN:
     4002432307630
Suchbegriffe:
Umlaufmappe
Umlauftasche
Verteilermappe
umlaufmappe
  • Umlaufmappe, A4, mit 4-seitigem Gitterdruck und 3 Schaulöchern
  • Mappe für den innerbetrieblichen Umlauf von Schriftstücken
  • Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm
  • Fassungsvermögen: 5 mm
  • Format: 220 x 318 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.046 kg
Farbe:
rot
Farbe der Rückseite:
rot
Farbe der Vorderseite:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
318 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
320 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: 3998, Hefter, Korrespondenzmappe, Mappe, Sammelmappe, Vorgangsmappe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 0,79*
Lager 467
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 0,79*
2 Tage
179
1
€ 5,49*
ab € 0,5169*
€ 0,9669*
3 Tage
269
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,04*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39980035
ab € 0,52665*
Ähnlich
Leitz
39980011
ab € 0,52665*
Ähnlich
Leitz
39980055
ab € 0,5169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.