Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA759925 Herst.-Nr.: 4-88003 EAN/GTIN: 4004764040650 |
| |
|
| | |
| - Fineliner edding 88 office liner F
- Kappenmodell
- Einwegfineliner mit Kunststoffspitze
- Tinte auf Wasserbasis
- Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Schwarz-weiss gestreifter Kunststoffschaft
- Umsteckbare Kunststoff-Clipkappe in Schreibfarbe
- Strichstärke: 0,6 mm
- Schreibfarbe: blau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.00906 kg | Farbe: | blau | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Mine versenkbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz/weiß | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,6 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinliner edding, feinschreiber, 88, Faserstift, Malstift |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,27* | € 0,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,29* | € 0,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,29* | € 0,53* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,29* | € 0,55* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,32* | € 0,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|