Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 88 office liner F blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 88 office liner F blau
edding 88 office liner F blau
edding 88 Office Fineliner F
edding 88 office liner F blau
edding 88 Office Fineliner F
edding 88 Office Fineliner F
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764040650
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-88003
EAN/GTIN:
     4004764040650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner für feines und präzises Schreiben und Unterschreiben auf Papieroberflächen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,6 mm. Die Tinte ist auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764040650
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Artikelbezeichnung:
edding 88 office liner F blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Präzise Schreibeigenschaften.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
211200 G
Paletten-Abmessung Volumen:
864000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Blau
Nettogewicht:
7 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Polypropylen (PP)
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Strichstärke:
0,6 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Die Tinte ist auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200003
ab € 0,47*
Ähnlich
edding
4-2185003
ab € 0,57*
Ähnlich
edding
4-345010
ab € 0,51*
Ähnlich
edding
4-55003
ab € 0,76*
Ähnlich
edding
4-89003
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.