Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 345 Textmarker hellblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
edding 345 Textmarker hellblau
edding 345 Textmarker hellblau
edding 345 Textmarker
edding 345 Textmarker hellblau
Archiving and Private Organisation
edding 345 Textmarker
edding 345 Textmarker
edding 345 Textmarker
edding 345 Textmarker
Artikel-Nr.:
     690-643345037
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-345010
EAN/GTIN:
     4004764841578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker für leuchtende Markierungen und Hervorhebung von Texten und Notizen auf fast allen Papieroberflächen. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die brillante Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding HTK 25 Nachfülltinte. Die Kappe hat einen Clip - ideal zum Anstecken an den Stifteköcher oder das Notizbuch.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764841578
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Textmarker
Artikelbezeichnung:
edding 345 Textmarker hellblau
Alleinstellungsmerkmal:
Kappe mit Clip zum Anstecken an Stifteköcher oder Notizbuch.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
208000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
720000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
8000
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt.
Farbcode:
010
Farbe:
Hellblau
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Hellblau
Nettogewicht:
21.8 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Hellblau
Strichstärke:
2-5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
71
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,99*
2 Tage
71
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 1,05*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 0,59*
€ 1,14*
9 Tage
71
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,58*
€ 1,16*
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,59*
€ 2,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paket
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-HTK25010
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.