Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA73882X Herst.-Nr.: 8501 EAN/GTIN: 4004675085016 |
| |
|
| | |
| - EuroFormat mit stabiler Metallspitze
- 0,5 mm fein.
- 'CaplessQuality'.
- Tinte nicht löschbar.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen | Bruttogewicht: | 0.0026 kg | dokumentenecht: | nein | lichtbeständig: | ja | Marke: | Schneider | Minensystem: | Euro-Format | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, Kugelschreiber, Kuli, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, schneider kugelschreibermine schwarz, druckbleistift minen, schneider feinmine, Druckkugelschreiber, Liquidroller, Schreibgerät, Tintenschreiber |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 0,30* | € 0,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,31* | € 0,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,36* | € 0,65* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,38* | € 0,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,38* | € 0,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|