Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standaschenbecher Infinity schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standaschenbecher Infinity schwarz
Standaschenbecher Infinity schwarz
Standaschenbecher Infinity schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA703935
Herst.-Nr.:
     9W34-00-BLA
EAN/GTIN:
     0086876183504
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Standascher mit 26 Liter Aufnahmevolumen aus beschichtetem Metall
  • 40 x H 100 cm
  • Große Ausdrückflächen aus rostfreiem Stahl
  • Schwerer Standfuß
  • Sauberes, einfaches Entleeren ohne Kontakt zum Inhalt
  • Der Auffangbehälter kann mittels Vorhängeschloß (kundenseits) am Standfuss gesichert werden
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
26 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
1000 mm
Marke:
Rubbermaid
Material:
Metall
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 183,49*
€ 219,93*
Frei Haus
ab € 178,15*
€ 221,20*
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 194,66*
€ 239,29*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 207,99*
€ 250,45*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 209,76*
€ 251,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,89*
€ 286,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,99*
€ 247,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3000BLA
ab € 105,78*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGR1639EHGR
ab € 131,68*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3100SSBLA
ab € 184,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.