Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smoker Station Aladdin Smokers’ Station®-Ascher, Kohle-farbenes Hammerschlag-Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smoker Station Aladdin Smokers’ Station®-Ascher, Kohle-farbenes Hammerschlag-Finish
Smoker Station Aladdin Smokers’ Station®-Ascher, Kohle-farbenes Hammerschlag-Finish
Artikel-Nr.:
     CDDND-FGR1639EHGR
Herst.-Nr.:
     FGR1639EHGR
EAN/GTIN:
     00097591395660
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Der Aladdin Smoker's Station®-Ascher von Rubbermaid Commercial verfügt über einen verzinkten Stahleinsatz mit Griff für eine einfache Leerung.
Die wetterbeständige, feuerfeste Stahlkonstruktion brennt nicht.
  • Stahleinsatz für einfache Leerung
  • Die Bauweise sorgt für eine Sauerstoffreduzierung und löscht Zigaretten
  • Abnehmbarer Aufsatz wird an Bodenelement befestigt
  • Abmessungen 98 cm x 41 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Kohle
Material:
Metall
Volumen:
155 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3300BLA
ab € 165,83*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3400BLA
ab € 183,39*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3100SSBLA
ab € 185,06*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 120,52*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGR93400BK
ab € 203,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.