Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Infinity™ Ascher mit hohem Fassungsvermögen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Infinity™ Ascher mit hohem Fassungsvermögen, schwarz
Ascher Infinity™ Ascher mit hohem Fassungsvermögen, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG9W3400BLA
Herst.-Nr.:
     FG9W3400BLA
EAN/GTIN:
     00086876183504
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Die Infinity™ Smoker Station mit hohem Fassungsvermögen von Rubbermaid Commercial bietet ein elegantes Design in Vollmetallausführung für ein attraktives und effizientes Rauchabfall-Management.
Die Infinity™ Smoker Station mit hohem Fassungsvermögen von Rubbermaid Commercial bietet ein elegantes Design in Vollmetallausführung für ein attraktives und effizientes Rauchabfall-Management. Die Smoker Station verfügt über einen offenen Trichter, um ein Verstopfen bei der Zigarettenentsorgung zu vermeiden. Die runden Ascher aus Metall für die Zigarettenentsorgung verfügen über eine Ausdrückfläche aus Edelstahl für Zigaretten, die ein Weiterglimmen verhindert. Edelstahl ist rost-, schmutz- und korrosionsbeständig. Der Kuppelaufsatz verhindert das Eindringen von Wasser. Die 360-Grad-Entsorgungsöffnung bietet einen komfortablen Zugang. Manipulationen und Diebstahl werden durch das integrierte Schloss verhindert. Führungen am Aufsetzrahmen und Sockel ermöglichen ein einfaches Entleeren
  • Ausdrückfläche aus Edelstahl minimiert das Weiterglimmen von Zigaretten
  • Führungen am Aufsetzrahmen und Sockel ermöglichen ein einfaches Entleeren und Wiedereinsetzen des Behälters während der Reinigung
  • Beschwerte Sockel und Anschraubmöglichkeiten bieten mehr Stabilität in Außenbereichen
  • Abmessungen 39 cm x 105 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Volumen:
25 l
Deckel:
Hohes Fassungsvermögen
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, stand-aschenbecher schwarz, Ascher, Smoker Station, Aschenbecher, Zigarette, Zigarettenbehälter, Rauchen, Rauchabfall-Management, Raucher, Mülleimer, Recycling-Behälter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,57*
€ 256,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3000BLA
ab € 107,35*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGR1639EHGR
ab € 147,72*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3100SSBLA
ab € 185,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.