Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA655449 Herst.-Nr.: 13R544 EAN/GTIN: 5027375002342 |
| |
|
| | |
| - Fahrbarer Bodenständer für Großrollen - breit
- Metall
- blau
- mit Abfallsack.
- Die Wirtschaftlichkeit von Wischtüchern hängt unter anderem davon ab, wie es dargereicht wird.
- Für die verschiedenen Arten der Anwendung gibt es deshalb eine Reihe maßgeschneiderter Spender.
- Ganz gleich wo Sie Wischtücher einsetzen wollen, immer entscheidet Ihr spezieller Einsatzbereich über das richtige Tuch und den passenden Spender.
- Gerade auf die Kombination kommt es an.
- Maße: H109 x B50 x T74 cm.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 8.1910 kg | Marke: | Kimberly-Clark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, wypall putzrolle blau, bodenabroller kimberly, bodenständer, Abroller, Behälter, Falthandtuchspender, Handabroller, Kunststoffspender, Spender, Spendersystem |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 81,09* | € 97,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,56* | € 99,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 83,91* | € 100,30* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,41* | € 103,47* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 93,21* | € 111,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 93,21* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|