Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsband für Rhino 9mm Polyester schwarz auf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsband für Rhino 9mm Polyester schwarz auf weiß
Beschriftungsband für Rhino 9mm Polyester schwarz auf weiß
Beschriftungsband für Rhino 9mm Polyester schwarz auf weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA492657
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0718240
EAN/GTIN:
     0071701184825
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • 9 mm dauerhaftes Polyesterband weiß für ebene Oberflächen.
  • Länge 5,5 Meter
  • P/N 18482
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
5.5 m
Besonderheiten:
Hält auch auf rauhen Oberflächen
Bruttogewicht:
0.04 kg
Gerätesystem:
DYMO RhinoPRO 5000
Marke:
Dymo
Material:
PES (Polyester)
Schriftfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Nylonband, Recycling-Etiketten, dymo beschriftungsband 9mmx7m schwarz auf weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, 18482, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 11,19*
€ 15,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 11,32*
€ 15,61*
1
€ 4,50*
ab € 11,44*
€ 15,77*
Lager 467
100
1
€ 5,87*
ab € 11,66*
€ 15,96*
1
€ 5,95*
ab € 12,14*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.