Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/weiss
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/weiss
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/weiss
Artikel-Nr.:
     C1677-18482
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18482
EAN/GTIN:
     0071701184825
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Etiketten stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Länge:
5.5
Artikelbezeichnung:
Permanentes Polyesterband
Produkt-Typbezeichnung:
Industrieband
Werkstoff:
Polyester
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
ID1
Druckfarbe:
Schwarz | schwarz
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO RhinoPRO 5000, 5200, 6000, ILP219
Beschreibung der Besonderheiten:
UV-beständig, wasserabweisend, resistent gegen Chemikalien und Fette, Temperatur-resistent
laminiert ausgeführt:
Nein
Farbe des Schriftbandes:
Weiß
Breite:
9
Produkttypbezeichnung:
Industrieband
Nettogewicht:
36
Hersteller-Name:
Newell Brands

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.