Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA35009X Herst.-Nr.: 802156 EAN/GTIN: 3086123001060 |
| |
|
| | |
| - Der Klassiker unter den Kugelschreibern
- Der weltweit meistverkaufte Kugelschreiber
- Kappe und Schlußstück in Schreibfarbe
- Strichstärke Medium
- blau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Kappe | Breite: | 55 mm | Bruttogewicht: | 0.006 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Höhe: | 45 mm | Länge: | 150 mm | Marke: | Bic | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | transparent | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber bic atlantis 0,4mm blau, kugelschreiber, kugelschreiber blau, Einweg, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,21* | € 0,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,21* | € 0,40* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,20* | € 0,41* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,24* | € 0,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|