Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Cristal Medium Schwarz Stick-Kugelschreiber 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIC Cristal Medium Schwarz Stick-Kugelschreiber 100 Stück(e)
BIC Cristal Medium Schwarz Stick-Kugelschreiber 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     52NSZ-31442-22
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     896040
EAN/GTIN:
     3086123278240
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
  • Hexagonaler transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes - Kappe und Endstück in Schreibfarbe - Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und Rot) - Extrastarke Kugel aus Wolframkarbid - Strichstärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Stick-Kugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Spitze Weite
1 mm
Linienbreite
0.4 mm
Schreiblänge
2000 m
Belüftete Kappe
Ja
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,53*
€ 23,52*
3 Tage
53
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,57*
€ 23,57*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,12*
€ 23,57*
2 Tage
391
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,62*
€ 24,82*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 21,20*
€ 26,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
8373609
ab € 0,25*
Zubehör
BIC
830863
ab € 4,98*
Zubehör
BIC
8373619
ab € 0,25*
Zubehör
BIC
830864
ab € 4,59*
Zubehör
BIC
880656
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.