Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Cristal Medium Blau Stick-Kugelschreiber 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIC Cristal Medium Blau Stick-Kugelschreiber 100 Stück(e)
BIC Cristal Medium Blau Stick-Kugelschreiber 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1682-302219050
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     896039
EAN/GTIN:
     3086123278233
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
  • Hexagonaler transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes - Kappe und Endstück in Schreibfarbe - Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und Rot) - Extrastarke Kugel aus Wolframkarbid - Strichstärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Transparent
Schreibfarben
Blau
Typ
Stick-Kugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Spitze Weite
1 mm
Linienbreite
0.4 mm
Schreiblänge
2000 m
Belüftete Kappe
Ja
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,09*
€ 23,39*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,10*
€ 23,40*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,12*
€ 23,43*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,72*
€ 25,83*
1 Tag
65
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 26,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
8373609
ab € 0,25*
Zubehör
BIC
830863
ab € 4,99*
Zubehör
BIC
8373619
ab € 0,25*
Zubehör
BIC
830864
ab € 4,57*
Zubehör
BIC
880648
ab € 0,25*
Zubehör
BIC
880656
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.