Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Cristal Medium Rot Stick-Kugelschreiber 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Cristal Medium Rot Stick-Kugelschreiber 50 Stück(e)
BIC Cristal Medium Rot Stick-Kugelschreiber 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-275672
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8373611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
  • Hexagonaler transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes - Kappe und Endstück in Schreibfarbe - Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und Rot) - Extrastarke Kugel aus Wolframkarbid - Strichstärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Transparent
Schreibfarben
Rot
Typ
Stick-Kugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Spitze Weite
1 mm
Linienbreite
0.4 mm
Schreiblänge
2000 m
Belüftete Kappe
Ja
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
8373609
ab € 0,20*
Zubehör
BIC
8373619
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.