Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA328108 Herst.-Nr.: S0722530 EAN/GTIN: 5411313113533 |
| |
|
| | |
| - Thermoetikett für Etikettendrucker Vielzwecketikett
- wieder ablösbar , Papier
- für Gerätetyp: LabelWriter Serie
- Etikettentyp: Vielzwecketiketten
- Größe (B x L): 24 x 12 mm
- Farbe: Weiß
- Etiketten/Rolle: 1000
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.08 kg | Marke: | Dymo |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Haftetikett, Vielzweck |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,15* | ab € 6,74* | € 9,18* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,50* | ab € 6,88* | € 9,29* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 6,89* | € 9,29* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 6,95* | € 9,41* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 7,38* | € 9,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00738* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|