Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA320041 Herst.-Nr.: 94445 EAN/GTIN: 0036000944457 |
| |
|
| | |
| - für Herstellung/Verarbeitung, Chemische Industrie, Transport, Landwirtschaft, Entsorgung, Gebäudereinigung
- Schutz vor Ölen, Fetten, Säuren, Ätz- und Lösungsmitteln
- niedriger AQL-Wert von 0,65
- latexfrei für weniger allergische Typ-1-Reaktionen
- Fingerspitzen-Stärke: 0,38 mm
- innere Baumwollvelourisierung für Tragekomfort, leichteres An- und Ausziehen
- texturierte Handfläche und Fingerspitzen für Griffigkeit im nassen und trockenen Zustand
- hohe Abriebfestigkeit ohne Beeinträchtigung der Tastempfindlichkeit
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Handschuh-Größe: | S | Marke: | Jackson | Material: | Nitril |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, Chemikalienschutzhandschuhe, Gummihandschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paar | € 9,95* | ab € 2,47* | € 3,90* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,59* | € 4,11* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 107,25* | € 129,41* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 114,93* | € 144,25* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 124,99* | € 150,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|