Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA314266 Herst.-Nr.: 12057 EAN/GTIN: 4002911120576 |
| |
|
| | |
| - Müllbeutel aus Folie
- Fassungsvermögen 5 l
- Materialstärke 16 my
- Farbe weiß
- Packung mit 20 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.095 kg | Farbe: | weiß | Fassungsvermögen: | 5 l | Marke: | Papstar | Material: | Folie | Materialstärke: | 16 mic | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel weiß 5l, abfallbeutel, abfallbeutel 5l, Abfallsack, Abfalltüte, Kunststoffsäcke, Müllsack, Plastiksack |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,53* | € 0,90* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | € 6,50* | ab € 0,51* | € 0,90* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 0,97* | € 0,97* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,63* | € 1,10* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,67* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 20 Beutel (ab € 0,0315* pro Beutel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|