Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl Müllbeutel 215642 Tragegriff 5l 40 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/616/a013616x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/616/a013616x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445015000
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     215642
EAN/GTIN:
     4008871215642
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mit praktischen Tragegriffen zum Verschließen und Tragen. Enthalten den bioziden Wirkstoff Pyrithionzink, welcher der Ansiedlung von Mikroorganismen auf der Folie entgegenwirken und die Entstehung von Gerüchen hemmen soll. Tropfsicher.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Bad & Kosmetik
Maße:
33 x 36 cm (B x H)
Volumen:
5
reißfest:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Plastik, 80 % recycelt
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
40 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllbeutel Bad & Kosmetik
antibakteriell:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 5l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 5l, Abfallsack, Abfallsäcke, Hygieneartikel, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 2,90*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,27*
€ 2,91*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,91*
€ 3,12*
3 Tage
138
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,59*
€ 4,02*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,9925*
€ 6,0225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12057
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.