Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2182 Herst.-Nr.: 12057 EAN/GTIN: 4002911120576 |
| |
|
| | |
| 20 Müllbeutel, LDPE 5 l 44 cm x 36 cm weiss von Starpak Kosmetikabfallbeutel auf Rolle, aus LDPE-Folie, Stärke: 16 my, Abmessungen: 44 x 36 cm, Füllinhalt: 5 Liter, Farbe: weiß, Ideal für Bad- und Kosmetikabfallbehälter, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 4 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 0.09 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel weiß 5l, abfallbeutel, abfallbeutel 5l |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,53* | € 0,90* | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 6,50* | ab € 0,51* | € 0,90* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 0,97* | € 0,97* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,63* | € 1,10* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,67* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 20 Beutel (ab € 0,0265* pro Beutel) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen | Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|