Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, LDPE, 5l, 44x36cm, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
images/web_details/pas12057_a01.jpg
images/web_details/pas12057_a01.jpg
images/web_details/papstar_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAS12057
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12057
EAN/GTIN:
     4002911120576
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
LDPE-Beutel
Müllbeutel auf Rolle. Ideal für Bad- und Kosmetikabfallbehälter. LDPE-Folie (virgin - wird komplett neu hergestell, beinhaltet kein recyceltes Material).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
44 x 36 cm
Abmessungen:
(H x B) 44 x 36 cm
Ausführung:
5 Liter, 16 my
Anreißer (Online):
Müllbeutel, LDPE, 5 l, 44 x 36 cm, weiß
Aufzählung (Online):
Füllinhalt: 5 Liter Maße: 44 x 36 cm Stärke: 16 my Farbe: weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Müllbeutel, LDPE (virgin), 5 l, 44 x 36 cm, weiß, 1 Rolle = 20 Beutel
Langbeschreibung (Online):
Müllbeutel auf Rolle. Ideal für Bad- und Kosmetikabfallbehälter. LDPE-Folie (virgin - wird komplett neu hergestell, beinhaltet kein recyceltes Material).
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel weiß 5l, abfallbeutel, abfallbeutel 5l, Abfallsack, Abfall-Sack, Sack, Müllsack, Müll-Sack, Müll-Beutel, Abfall-Beutel, Abfälle, Abfallsäcke, Abfall-Säcke, Müllsäcke, Müll-Säcke, Mülltüte, Müll-Tüte, Kehrichtsack, Kehrichtbeutel, Kehricht-Sack, Kehricht-Beutel, Kehrichtsäcke, Kehricht-Säcke, Wertstoffbeutel, Wertstoff-Beutel, Wertstoffsack, Wertstoffsäcke, Wertstoff-Sack, Wertstoff-Säcke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
20
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,90*
8 Tage
100
20
€ 6,50*
ab € 0,51*
€ 0,90*
3 Tage
400
20
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 0,97*
9 Tage
81
1
€ 5,87*
ab € 0,63*
€ 1,10*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,67*
€ 1,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Beutel (ab € 0,0335* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
215642
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.