Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, LDPE 5 l 44 cm x 36 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Müllbeutel, LDPE 5 l 44 cm x 36 cm weiss
Müllbeutel, LDPE 5 l 44 cm x 36 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911220573
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12057
EAN/GTIN:
     4002911220573
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
20 Müllbeutel, LDPE 5 l 44 cm x 36 cm weiss

Kosmetikabfallbeutel auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 16 my
- Abmessungen: 44 x 36 cm
- Füllinhalt: 5 Liter
- Farbe: weiß
- Ideal für Bad- und Kosmetikabfallbehälter

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
44 cm
Breite:
36 cm
Gewicht:
4,5
Material:
LDPE (virgin)
Materialdicke:
16 my
Höhe der Einzelpackung:
4
Breite der Einzelpackung:
9,5
Tiefe der Einzelpackung:
4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
91,5
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,40*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 0,97* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.