Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA310126 Herst.-Nr.: S0722540 EAN/GTIN: 5411313113540 |
| | |
|
| | |
| - Thermoetikett für Etikettendrucker Vielzwecketikett.
- Wieder ablösbar: nein, Papier.
- Für Gerätetyp: LabelWriter Serie.
- Farbe: weiß
- Format/Größe: 57 x 32 mm
- Inhalt: 1 Rolle mit 1000 Etiketten
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 1000 | Breite: | 57 mm | Bruttogewicht: | 0.36 kg | Farbe: | weiß | Gerätesystem: | LabelWriter | Haftklebung: | permanent | Länge: | 32 mm | Marke: | Dymo | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1000 Etiketten |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Brother, Brother-Etiketten, BrotherEtiketten, DK, DK-Etiketten, DKEtiketten, Etiketten, Etikettendrucker, Mehrzwecketiketten, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (55) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,15* | ab € 14,52* | € 18,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 14,75* | € 18,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,50* | ab € 14,74* | € 18,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 16,91* | € 21,36* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 17,06* | € 21,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01706* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|