Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartmarker edding 380 nachfüllbar ca. 1,5-3mm schwarz, rot, blau, grün VE=4 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Flipchartmarker edding 380 nachfüllbar ca. 1,5-3mm schwarz, rot, blau, grün VE=4 Stück
Flipchartmarker edding 380 nachfüllbar ca. 1,5-3mm schwarz, rot, blau, grün VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA272978
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-380-4
EAN/GTIN:
     4004764013753
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Flipchartmarker edding 380
  • nachfüllbar
  • geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Rundspitze, Spitze austauschbar
  • Kunststoffschaft
  • Kappe umsteckbar, Clip vorhanden
  • Schaftfarbe: türkis
  • Strichstärke: 1,5-3mm
  • Schreibfarben: schwarz, rot, blau, grün
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.08375 kg
Farbe:
schwarz, rot, blau, grün
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
türkis
Schreibfarbe:
schwarz, rot, blau, grün
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
1,5-3 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,86*
1 Tag
92
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 4,89*
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 3,12*
€ 5,12*
1 Tag
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 3,27*
€ 5,36*
Lager 467
29
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 3,39*
€ 5,59*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,59*
€ 6,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,85*
€ 5,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,53*
€ 5,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,45*
€ 5,30
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 4,44*
€ 5,28
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,38*
€ 5,21
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,39*
€ 4,03
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 0,8475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3031380N
ab € 5,31*
Zubehör
edding
4-FTK25003
ab € 2,89*
Zubehör
edding
4-FTK25004
ab € 2,88*
Zubehör
edding
4-FTK25002
ab € 2,89*
Zubehör
edding
4-FTK25001
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.