Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Brother TN2220 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Brother TN2220 schwarz
Toner Brother TN2220 schwarz
Toner Brother TN2220 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA256196
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN2220
EAN/GTIN:
     4977766682862
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Brother TN2220 Tonerpatrone
  • für 2600 Seiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.98 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Brother
max. Anzahl der Druckseiten:
2600
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
TN2220

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -7060 D; DCP -7060 N; DCP -7065 DN; DCP -7070 DW; Fax 2840; Fax 2845; Fax 2940; Fax 2950; HL -2200 Series; HL -2215; HL -2220; HL -2230; HL -2240; HL -2240 D; HL -2240 DR; HL -2240 L; HL -2240 Series; HL -2250 DN; HL -2250 DNR; HL -2270 DW; HL -2275 DW; HL -2280 DW; MFC -7360 N; MFC -7360 Ne; MFC -7460 DN; MFC -7470 D; MFC -7860 DN; MFC -7860 DW
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
113
€ 4,15*
ab € 47,86*
€ 59,10*
2 Tage
80
€ 2,90*
ab € 48,46*
€ 59,21*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 48,73*
€ 59,35*
3 Tage
162
€ 5,95*
ab € 48,68*
€ 59,40*
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 53,04*
€ 64,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN135BK
ab € 60,26*
Ähnlich
Brother
TN135C
ab € 62,71*
Ähnlich
Brother
TN135M
ab € 30,98*
Ähnlich
Brother
TN135Y
ab € 97,43*
Ähnlich
Brother
TN2120
ab € 53,48*
Ähnlich
Brother
TN245C
ab € 59,87*
Ähnlich
Brother
TN245M
ab € 66,70*
Ähnlich
Brother
TN245Y
ab € 66,34*
Ähnlich
Brother
TN325BK
ab € 49,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.