Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2054 Herst.-Nr.: TN-2220 EAN/GTIN: 4977766682862 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 2.600 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Brother DCP-7060 D, Brother DCP-7060 N, Brother DCP-7065 DN, Brother DCP-7070 DW, Brother Fax 2840, Brother Fax 2845, Brother Fax 2940, Brother Fax 2950, Brother HL-2215, Brother HL-2220, Brother HL-2230, Brother HL-2240, Brother HL-2240 D, Brother HL-2240 DR, Brother HL-2240 L, Brother HL-2250 DN, Brother HL-2250 DNR, Brother HL-2270 DW, Brother HL-2275 DW, Brother HL-2280 DW, Brother MFC-7360 N, Brother MFC-7360 Ne, Brother MFC-7460 DN, Brother MFC-7470 D, Brother MFC-7860 DN, Brother MFC-7860 DW
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -7060 D; DCP -7060 N; DCP -7065 DN; DCP -7070 DW; Fax 2840; Fax 2845; Fax 2940; Fax 2950; HL -2200 Series; HL -2215; HL -2220; HL -2230; HL -2240; HL -2240 D; HL -2240 DR; HL -2240 L; HL -2240 Series; HL -2250 DN; HL -2250 DNR; HL -2270 DW; HL -2275 DW; HL -2280 DW; MFC -7360 N; MFC -7360 Ne; MFC -7460 DN; MFC -7470 D; MFC -7860 DN; MFC -7860 DW |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner brother schwarz, brother toner, brother toner black, Brother LT2054, Brother DCP-7060 D, Brother DCP-7060 N, Brother DCP-7065 DN, Brother DCP-7070 DW, Brother Fax 2840, Brother Fax 2845, Brother Fax 2940, Brother Fax 2950, Brother HL-2215, Brother HL-2220, Brother HL-2230, Brother HL-2240, Brother HL-2240 D, Brother HL-2240 DR, Brother HL-2240 L, Brother HL-2250 DN, Brother HL-2250 DNR, Brother HL-2270 DW, Brother HL-2275 DW, Brother HL-2280 DW, Brother MFC-7360 N, Brother MFC-7360 Ne, Brother MFC-7460 DN, Brother MFC-7470 D, Brother MFC-7860 DN, Brother MFC-7860 DW |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 48,77* | € 60,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 48,79* | € 60,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 48,71* | € 60,59* | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 48,88* | € 60,97* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 49,99* | € 61,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|