Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN-2220 Jumbo (ca. 2600 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-03-2743
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN2220
EAN/GTIN:
     4977766682862
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner TN-2220 Jumbo mit einer Reichweite für ca. 2600 Seiten.

Highlights
  • Toner TN-2220
  • Reichweite: ca. 2600 Seiten
  • Einfach zu bedienen
  • Original Brother Zubehör
  • Für brillante Farbdrucke


Weitere Informationen:
Gewicht:
792 g
Höhe:
11.5 cm
Länge:
20.4 cm
Breite:
37.3 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -7060 D; DCP -7060 N; DCP -7065 DN; DCP -7070 DW; Fax 2840; Fax 2845; Fax 2940; Fax 2950; HL -2200 Series; HL -2215; HL -2220; HL -2230; HL -2240; HL -2240 D; HL -2240 DR; HL -2240 L; HL -2240 Series; HL -2250 DN; HL -2250 DNR; HL -2270 DW; HL -2275 DW; HL -2280 DW; MFC -7360 N; MFC -7360 Ne; MFC -7460 DN; MFC -7470 D; MFC -7860 DN; MFC -7860 DW
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
154
€ 2,90*
ab € 48,96*
€ 60,65*
3 Tage
42
€ 5,95*
ab € 48,61*
€ 60,66*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 48,79*
€ 60,92*
4 Tage
49
€ 4,15*
ab € 48,67*
€ 61,09*
€ 4,50*
ab € 49,93*
€ 61,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN135BK
ab € 59,93*
Ähnlich
Brother
TN135C
ab € 62,75*
Ähnlich
Brother
TN135M
ab € 81,98*
Ähnlich
Brother
TN135Y
ab € 73,61*
Ähnlich
Brother
TN2120
ab € 53,65*
Ähnlich
Brother
TN245C
ab € 56,74*
Ähnlich
Brother
TN245M
ab € 66,45*
Ähnlich
Brother
TN245Y
ab € 66,32*
Ähnlich
Brother
TN325BK
ab € 49,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.