Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA214725 Herst.-Nr.: 25007-HB EAN/GTIN: 4007817213889 |
| |
|
| | |
| - Feinminendose Mars micro carbon für Zeichnungsträger: Papier und Zeichenkarton
- ISO-Kennzeichnung vorhanden
- Außerordentlich elastisch, besonders bruchfest
- Minenstärke: 0,7 mm
- Härtegrad: HB
- Minenfarbe: schwarz
- Dose mit 12 Minen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.00283 kg | Härtegrad: | HB | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Minenbreite: | 0.7 mm | Stiftart: | Feinminen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, druckbleistiftminen staedler, druckbleistift minen, 25007, Drehbleistift, Drehbleistift-Mine, DrehbleistiftMine, Druckbleistift, Druckbleistift-Mine, DruckbleistiftMine, Druckbuntstift, Druckbuntstift-Mine, DruckbuntstiftMine, Farbmine, Feinminenbüchse, Feinminenstift, Filmmine, Mine |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,45* | € 0,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,46* | € 0,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,47* | € 0,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,49* | € 0,85* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Dose | € 5,87* | ab € 0,49* | € 0,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 12 Stück (ab € 0,04084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|