Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Forever Evercolor DIN A4 elfenbein 80 g/qm VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Forever Evercolor DIN A4 elfenbein 80 g/qm VE=500 Blatt
Kopierpapier Forever Evercolor DIN A4 elfenbein 80 g/qm VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA210942
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40259C
EAN/GTIN:
     3288580402590
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • 100% Recyclingpapier Blauer Engel- zertifiziert
  • Druckqualität und Papiereinzug stimmen in allen Punkten mit dem Papier, das aus Holzfasern hergestellt wird überein
  • Geeignet für alle Kopierer, Laser-und Inkjetddrucker
  • DIN A4, 80g/qm
  • elfenbein
  • Verpackung a 500 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.495 kg
Farbe:
elfenbein
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 6,93*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,62*
1
€ 7,95*
ab € 5,51*
€ 8,70*
1
€ 6,95*
ab € 7,07*
€ 10,83*
1
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 13,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01012* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 34,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
40005C
ab € 5,30*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40029C
ab € 5,14*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40031C
ab € 6,14*
Ähnlich
Clairefontaine
40003C
ab € 5,52*
Ähnlich
Clairefontaine
40004C
ab € 4,76*
Ähnlich
Clairefontaine
40006C
ab € 4,76*
Ähnlich
Clairefontaine
40027C
ab € 5,89*
Ähnlich
Inapa
88300146
ab € 10,12*
Ähnlich
Inapa
2100005030
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.