Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4314 Herst.-Nr.: 4314 EAN/GTIN: 4008705043144 |
| |
|
| | |
| - Frankieretiketten einzeln, zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut
- Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest
- Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten
- Papier holzfrei und chlorfrei gebleicht
- Für Maschinentyp: Francotyp, Postalia, Pitn. Bowes, Hasler
- Größe (B x H): 165 x 41 mm
- Packungsinhalt: 1000
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 1000 | Breite: | 96 mm | Bruttogewicht: | 1.161 kg | Etikettenbreite: | 165 mm | Etikettenhöhe: | 41 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 1.15 kg | Höhe: | 89 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 171 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1000 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, etikettenrolle 1000 etiketten, etiketten rolle, herma etikettenrolle, Endlos, Endlos-Frankieretikett, EndlosFrankieretikett, Etikett, etiketten, frankier, frankier-etiketten, Freistempler, Freistempler-Etikett, FreistemplerEtikett, Rollen, Rollen-Frankieretikett, RollenFrankieretikett |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 21,33* | € 29,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 21,26* | € 29,11* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 21,46* | € 29,22* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 21,82* | € 29,72* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 21,80* | € 29,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02146* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|