Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129055001 Herst.-Nr.: 4314 EAN/GTIN: 4008705043144 |
| |
|
| | |
| Zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Frankieretikett | Maße: | 165 x 41 mm (B x H) | Anordnung auf: | mit Abziehlasche | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | selbstklebend: | Ja | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Verwendung für Maschinentyp: | Francotyp, Postalia, NEOPOST | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Made in Germany: | Ja | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Packung: | 1.000 Etik./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, etikettenrolle 1000 etiketten, etiketten rolle, herma etikettenrolle, Aufkleber, Briefetiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Versandetiketten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 21,31* | € 29,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 21,26* | € 29,11* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 21,46* | € 29,22* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 21,82* | € 29,72* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 21,80* | € 29,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02182* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|