Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANST205 Herst.-Nr.: ST205 EAN/GTIN: 4016946224581 |
| |
|
| | |
| - Stativdrehtafel
- Oberflächenbeschaffenheit: emailliert (e3)
- Beidseitig beschreibbar
- Beschreibung der Besonderheiten: die horizontale Drehachse ist um 360 Grad schwenkbar und stufenlos arretierbar
- Material des Rahmens: Metall
- Farbe des Rahmens: hellgrau
- Ablageschale vorhanden
- Typbezeichnung der Stativform: Zweibeinstativ, 195 cm hoch
- Ausführung des Fußes: Zweiarmfuß mit 4 Rollen, 67 cm tief
- Lenkrollen feststellbar
- Größe (B x H): 220 x 120 cm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 39.6 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Franken | Produktbreite: | 220 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnethaftend 120 x 90 cm, magnet board, magnetboard whiteboard, Memotafel, Schreibtafel, Tafel, Weißwand, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 511,96* | € 589,77* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,74* | € 589,77* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,19* | € 589,79* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 519,58* | € 590,02* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 552,54* | € 622,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|